Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS4-FRM-1/8
Module de branchement MS4-FRM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-FRM-1/8
Rubix :0326-2573290
Fabricant :529559
EAN :4052568047412
Détails articles : MODULE DERIVAT. MS4-FRM-1/8
Module de branchement MS4-FRM-1/8 Direction du débit : de gauche à droite. Position de montage=Toute, Structure de conception=Module de ramification, Pression de fonctionnement=0 - 14 bar, Débit nominal standard dans le sens du débit principal 1->2=1800 l/min, Débit nominal standard en sortie supérieure=1600 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | module de branchement ms4-frm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,04 € HT
/ unité
37,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours