Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-WPB
Support de montage MS6-WPB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-WPB
Rubix :0326-2410748
Fabricant :526074
EAN :4052568006693
Détails articles : EQUERRE DE FIXATION MS6-WPB
Support de montage MS6-WPB série MS Taille=6, Série=MS, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température du milieu=-10 - 60 °C, Poids du produit=115 g
Informations techniques
Attributs
| Type | support de montage de la série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,78 € HT
/ unité
24,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h