Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPX-8DE-D
Module d'entrée CPX
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPX-8DE-D
Rubix :0326-2593122
Fabricant :541480
EAN :4052568008086
Détails articles : MODULE D CPX8DED
Module d'entrée CPX-8DE-D Avec diagnostic orienté canal. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=8, Diagnostic=- Court-circuit/Surcharge par canal, Paramétrage=(* - Temps d'antirebond à l'entrée, * - Temps de prolongation des signaux, * - Comportement après court-circuit, * Surveillance module), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 8 diagnostic du canal, * - 8 état du canal)
Informations techniques
Attributs
| Type | cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,32 € HT
/ unité
349,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours