Module de rangement équipé Facom MOD.CG1, Nombre d'éléments: 7

Module chasse-goupilles - burins - bédanes gainés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MOD.CG1
Rubix :0139-5041925
EAN :3148517291683
MODULE BURINS MOD.CG1

Résumé technique

Documents

Détails articles : MODULE BURINS MOD.CG1


Le module Facom MOD.CG1 réunit des chasse-goupilles, burins et une bédane, tous gainés et conçus pour résister aux usages intensifs en mécanique et en maintenance. Livré dans un plateau thermoformé, il met à disposition un ensemble robuste et sûr, pensé pour faciliter les interventions quotidiennes avec régularité et précision.

Caractéristiques :
Ce module équipé a été pensé pour offrir une utilisation optimale dans les environnements industriels et mécaniques. Chaque outil est fabriqué en acier trempé, garantissant une durabilité exceptionnelle et une résistance aux chocs. Les poignées gainées PROTOUCH assurent confort et sécurité lors des frappes, réduisant les risques de glissement et de blessures. Les burins, dotés d’un tranchant à 60°, permettent des coupes nettes et précises. Les chasse-goupilles et la bédane bénéficient d’un traitement thermique différencié, optimisant à la fois la dureté et la longévité. L’ensemble est présenté dans un plateau thermoformé PL.611, facilitant le rangement et la compatibilité avec les servantes Facom.

Spécifications :
- Référence : MOD.CG1.
- Contenu : 7 outils.
- Chasse-goupilles gainés (249.G12, G14, G16).
- Burins gainés (263G19, G20, G22).
- Bédane gainé (265.G18).
- Tête trempée : 43 HRC (chasse-goupilles) ; 36-44 HRC (burins, bédanes).
- Tige trempée : 58 HRC (chasse-goupilles).
- Pointe trempée : 57-60 HRC (burins).
- Tranchant : 60° (burins).
- Acier forgé chrome vanadium (bédane).
- Plateau thermoformé PL.611.
- Compatibilité : Servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+.
- Poids total : 3 kg.

Normes :
Les chasse-goupilles de la série 249 de Facom sont conformes au standard DIN 6450 et à la norme NF E 71-211. Ils sont garantis à vie contre les défauts et la casse.

Points forts

- Polyvalence d’utilisation permettant de couvrir les besoins en extraction, coupe et frappe dans divers contextes.
- Robustesse exceptionnelle grâce aux traitements thermiques spécifiques appliqués sur chaque zone de l’outil.
- Confort d’utilisation accru avec les poignées gainées PROTOUCH réduisant les vibrations et les risques de glissement.
- Modularité parfaite grâce au plateau thermoformé compatible avec les servantes FACOM, pour un rangement efficace.

Applications

Le module MOD.CG1 est destiné aux professionnels de la mécanique, de la carrosserie, de l’industrie et de la maintenance. Il est idéal dans les ateliers de carrossiers et de réparation automobile pour le montage et démontage de goupilles, l’ajustement de pièces mécaniques, de tôles et pour les travaux de coupe. Les burins sont adaptés aux interventions nécessitant des découpes nettes de matériaux métalliques. Le bédane, quant à lui, est parfait pour les travaux de ciselage ou d’enlèvement de matière pour ajuster des panneaux métalliques.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments7
Matièreplateau thermoformé
Hauteur40 mm
212,75 € HT
/ unité
255,30 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours