Module de rangement équipé Facom MOD.44-1, Nombre d'éléments: 9
Module 9 clés à fourches de 6 à 24 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MOD.44-1
Rubix :0139-5067238
EAN :3148517321724



Documents
Détails articles : MODULE 9 CLES A FOURCHE MOD.44-1
Le module de 9 clés à fourche Facom de la série 44 est conçu pour offrir une solution complète et organisée aux professionnels de la maintenance, de la mécanique et de l’industrie. Livré dans un plateau thermoformé, il permet un rangement optimisé et une disponibilité immédiate des clés lors de vos interventions.
Caractéristiques :
Ce module regroupe 9 clés plates doubles de précision, offrant une prise ferme et sécurisée sur les écrous et boulons métriques. Chaque clé est forgée en acier de haute qualité, assurant robustesse et longévité même dans les environnements souillés. La fourche est décalée de 15° par rapport au manche pour plus de maniabilité. Le plateau thermoformé garantit un rangement clair et structuré, s’intégrant parfaitement dans les servantes Facom compatibles. La conception ergonomique des clés permet une utilisation prolongée sans inconfort, tandis que leur finition soignée facilite l’entretien et limite l’usure. Grâce à l’organisation par tailles progressives, l’utilisateur trouve rapidement l’outil adapté à son besoin, ce qui réduit le temps d’intervention et augmente l’efficacité. Ce plateau regroupe 18 tailles de clés du 6 au 24 inclus.
Spécifications :
- Module Facom référence MOD.44-1.
- Plateau thermoformé PL.315 inclus.
- Tailles indiquées sur les clés et sur le plateau.
- Taille compatible avec servantes Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+
- Contient 9 clés plates doubles série 44.
- Angle de reprise : 30°.
- Clés métriques de tailles : 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 21x23 mm, 22x24 mm.
- Poids : 1,315 kg.
- Matériau : acier traité haute résistance.
- Finition : chromé satin résistant à la corrosion.
- Conception forgée pour une durabilité maximale.
- Chaque clé est couverte par la garantie à vie Facom.
Normes :
Les clés de la série 44 respectent les normes internationales relatives à la fabrication d’outillage à main. Elles sont conçues conformément aux standards ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318 et ISO 691, garantissant sécurité, fiabilité et interchangeabilité.
Informations sur la marque :
Facom est la marque leader de l’outillage à main en France et en Europe. Fondée en 1918, la société s’est imposée grâce à son exigence de qualité, sa capacité d’innovation et son service client. Avec plus d’un siècle d’expertise, Facom accompagne les professionnels de la mécanique, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité et de l’industrie. La marque est connue pour ses gammes variées, allant des clés aux tournevis, en passant par les pinces, les outils spéciaux et les solutions de rangement. Reconnue pour sa robustesse et sa fiabilité, Facom propose une garantie à vie sur ses outils à main, un engagement unique dans le secteur.
Caractéristiques :
Ce module regroupe 9 clés plates doubles de précision, offrant une prise ferme et sécurisée sur les écrous et boulons métriques. Chaque clé est forgée en acier de haute qualité, assurant robustesse et longévité même dans les environnements souillés. La fourche est décalée de 15° par rapport au manche pour plus de maniabilité. Le plateau thermoformé garantit un rangement clair et structuré, s’intégrant parfaitement dans les servantes Facom compatibles. La conception ergonomique des clés permet une utilisation prolongée sans inconfort, tandis que leur finition soignée facilite l’entretien et limite l’usure. Grâce à l’organisation par tailles progressives, l’utilisateur trouve rapidement l’outil adapté à son besoin, ce qui réduit le temps d’intervention et augmente l’efficacité. Ce plateau regroupe 18 tailles de clés du 6 au 24 inclus.
Spécifications :
- Module Facom référence MOD.44-1.
- Plateau thermoformé PL.315 inclus.
- Tailles indiquées sur les clés et sur le plateau.
- Taille compatible avec servantes Facom CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+
- Contient 9 clés plates doubles série 44.
- Angle de reprise : 30°.
- Clés métriques de tailles : 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 21x23 mm, 22x24 mm.
- Poids : 1,315 kg.
- Matériau : acier traité haute résistance.
- Finition : chromé satin résistant à la corrosion.
- Conception forgée pour une durabilité maximale.
- Chaque clé est couverte par la garantie à vie Facom.
Normes :
Les clés de la série 44 respectent les normes internationales relatives à la fabrication d’outillage à main. Elles sont conçues conformément aux standards ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318 et ISO 691, garantissant sécurité, fiabilité et interchangeabilité.
Informations sur la marque :
Facom est la marque leader de l’outillage à main en France et en Europe. Fondée en 1918, la société s’est imposée grâce à son exigence de qualité, sa capacité d’innovation et son service client. Avec plus d’un siècle d’expertise, Facom accompagne les professionnels de la mécanique, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électricité et de l’industrie. La marque est connue pour ses gammes variées, allant des clés aux tournevis, en passant par les pinces, les outils spéciaux et les solutions de rangement. Reconnue pour sa robustesse et sa fiabilité, Facom propose une garantie à vie sur ses outils à main, un engagement unique dans le secteur.
Points forts
- Organisation optimisée grâce au plateau thermoformé compatible avec les servantes Facom.
- Robustesse et longévité assurées par la garantie à vie.
- Ergonomie pensée pour un usage professionnel intensif.
- Large éventail de tailles couvrant les besoins courants en maintenance et mécanique.
- Gain de temps et efficacité renforcée grâce à la disposition claire et ordonnée des outils.
- Robustesse et longévité assurées par la garantie à vie.
- Ergonomie pensée pour un usage professionnel intensif.
- Large éventail de tailles couvrant les besoins courants en maintenance et mécanique.
- Gain de temps et efficacité renforcée grâce à la disposition claire et ordonnée des outils.
Applications
Ce module de 9 clés doubles à fourche est idéal pour les mécaniciens automobiles, les techniciens de maintenance industrielle, les artisans, ainsi que pour les ateliers aéronautiques et électriques. Il convient parfaitement aux environnements où la précision, la rapidité et la fiabilité sont essentielles. Grâce à sa compatibilité avec les servantes Facom, il s’intègre facilement dans un espace de travail organisé et professionnel. Utilisable en atelier comme en chantier, il répond aux besoins quotidiens de serrage et desserrage d’écrous et boulons métriques dans des conditions variées.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Matière | plateau thermoformé |
| Hauteur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,08 € HT
/ unité
110,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours