Module de rangement équipé Facom MOD.AT6, Nombre d'éléments: 10

Module 10 Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :MOD.AT6
Rubix :0139-5344503
EAN :3662424098413
MODULE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST RESISTORX
Résumé technique
Documents

Détails articles : MODULE DE 10 TOURNEVIS PROTWIST RESISTORX


Conçu pour les professionnels, le module de 10 tournevis Torx Plus Facom MOD.AT6 offre une solution de rangement et d'outillage complète. Ce set est l'allié idéal pour une variété de travaux de précision et de maintenance industrielle.

Caractéristiques :
Ce module inclut 7 tournevis Protwist® Resistorx®, offrant une prise en main exceptionnelle grâce à leur manche en Soft Grip. Ce matériau assure un confort optimal et une résistance accrue aux agents chimiques. Le traitement "tri-coating" de la lame (zinc-nickel-chrome) garantit une durabilité supérieure. L'usinage précis des empreintes par commande numérique améliore la connexion avec la vis. Cela augmente le transfert de couple et réduit l'usure de l'outil et de la visserie. Ces 7 tournevis sont complétés par 3 tournevis Torx® Micro-tech® adaptés aux vis de précision. Le plateau est compatible avec le système de rangement modulaire Facom, permettant une organisation parfaite dans les servantes.

Spécifications :
- Référence Facom : MOD.AT6.
- Nombre de pièces : 10 tournevis.
- Contenu du module : 7 tournevis PROTWIST® pour vis RESISTORX® (ou Torx plus) et 3 tournevis MICRO-TECH® pour vis Torx®.
- Dimensions des tournevis Protwist® : T10x75 mm, T15x75 mm, T20x100 mm, T25x100 mm, T27x100 mm, T30x125 mm, T40x150 mm.
- Composition du manche : Soft Grip résistant aux produits chimiques.
- Traitement de la lame : Tri-coating (zinc-nickel-chrome).
- Dimensions des tournevis Micro-tech® : T6x35 mm, T7x35 mm, T8x75 mm.
- Type de rangement : plateau thermoformé taille 1/3.
- Compatibilité des servantes : CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+
- Marquage : laser sur le manche pour une meilleure résistance à l'usure.
- Garantie : à vie par Facom.

Normes :
Les tournevis Protwist® et Micro-tech® sont conformes aux spécifications Torx®. Ils garantissent une fiabilité et une performance optimales pour une utilisation professionnelle. Les produits sont labellisés "Origine France Garantie". Cela atteste de leur fabrication en France.

Informations sur la marque :
Créée en 1918 par l'ingénieur Louis Mosés, Facom est la marque leader de l'outillage à main en France et en Europe. Son nom est l'acronyme de « Franco-Américaine de Construction d'Outillage Mécanique ». La marque est une référence pour sa robustesse et sa garantie à vie, inégalable depuis 1952. Elle est le partenaire de confiance des professionnels. Facom innove constamment pour offrir des outils performants. La marque est présente dans la réparation automobile, l'aéronautique, l'électricité, l'électronique et la maintenance industrielle. Chaque année, plus de 50 millions de pièces sont produites dans ses usines. Facom s'engage à fournir des outils conçus avec précision, selon des normes très exigeantes.

Points forts

- Qualité française : Les tournevis sont labellisés "Origine France Garantie", soulignant un savoir-faire et une qualité de fabrication reconnus.
- Durabilité et résistance accrue : Le traitement thermique en ligne de la lame augmente sa durée de vie de 50 % et sa résistance de 100 %. Le traitement "tri-coating" multiplie par 4 la résistance à la corrosion.
- Confort d'utilisation : Le manche ergonomique Protwist® en Soft Grip améliore le confort et la prise en main. Il augmente le couple de 10 % par rapport aux manches traditionnels. Le marquage laser sur le manche garantit une lecture claire et durable des références.
- Garantie à vie : Chaque tournevis bénéficie de la garantie à vie de Facom. Cette garantie est un gage de qualité et de tranquillité d'esprit pour l'utilisateur.

Applications

Ce module est conçu pour un usage professionnel et intensif. Il s'intègre parfaitement dans les ateliers de réparation automobile. Il est également idéal pour les techniciens de maintenance industrielle et les monteurs sur ligne industrielle. Le rangement organisé dans le plateau thermoformé facilite l'accès aux outils. Il optimise le travail dans les servantes d'atelier.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Hauteur40 mm
Largeur418 mm
Profondeur175 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,03 HT
/ unité
142,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h