Chaussures de sécurité mixtes Aimont 007AX6739, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

MIRUS S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aimont :007AX6739
Rubix :3883-6090958
EAN :8033546259092
CHAUSSURE MIRUS S3 SRC P39 PULLUP MARRON RENF. ANTIABRAS

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE MIRUS S3 SRC P39 PULLUP MARRON RENF. ANTIABRAS


Chaussures de sécurité montantes, de type trekking.Tige en cuir grainé hydrofuge. Double renfort de protection sur l’embout avec une remontée de la semelle en PU et du STARK ® anti-abrasion.Haut de tige matelassé. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle en PU double densité, résistant aux huiles et aux hydrocarbures. Haute résistance à l'abrasion.Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM®, protection intégrale de la plante du pied. Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.

Points forts

Double renfort de protection sur embout : remontée en PU et cuir anti-abrasion. Semelle au profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.

Applications

Mines et Carrières - Assemblage/Ambiances humides - BTP/Travaux extérieurs - Artisans/Tertiaire/Services

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
109,68 HT
/ paire
131,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.