Sangle d'arrimage Cobaltix AIMCE5, Largeur: 25 mm | Longueur: 5 m
MINUS CEINTURON INOX - SANGLE D'ARRIMAGE EN 1 PARTIE
Voir les informations techniquesRéférences
Cobaltix :AIMCE5
Rubix :2159-7369980
Fabricant :AIMCE5
EAN :3700056089536
Détails articles : SANGLE CEINTURON 5M INOX LC 350 DAN LARG 25MM BLEU-BLANC-ROUGE
Minus Ceinturon INOX Vrac Lg: 5m LC 700 daN - Larg. 25mm BLEU-BLANC-ROUGE
Points forts
RESISTANT A LA CORROSION
Applications
MARITIME - ENFOUISSEMENT CUVE - UTILISATION EXTERIEURE PROLONGEE
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 m |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,99 € HT
/ unité
19,19 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

