Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 253355
Mini Pince Expansion Per 12-16-20
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :253355
Rubix :0152-5217763
EAN :3521742533559
Détails articles : PINCE A EXPENTION PER 12-16-20 MINI
Sertisseuse électro-mécanique 20 kN sur batterie, avec retour automatique du piston. Utilisation avec mini-pinces ou avec pince-mère et inserts. Tête pivotante à 360°, compacte, légère (2,2 kg). Batterie Li-Ion 18 V-1,5 Ah.
Informations techniques
Attributs
| Type | pince a expention per 12-16-20 mini |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,87 € HT
/ unité
214,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

