Outillage de plombier - Accessoire / Pièce détachée Virax 211640

Coupe Gaine

Voir les informations techniques

Références

Virax :211640
Rubix :0152-5265184
EAN :3521742116400
COUPE GAINE 45/4

Résumé technique

Typecoupe gaine 45/4

Détails articles : COUPE GAINE 45/4


Coupe les gaines sans "blesser" le tube dans la gaine, en toute sécurité pour l'utilisateur.
Pas de risque de blessure car les lames sont au milieu de guides.
Assurance de faire une coupe droite, nette et propre.
Encombrement minimum permettant la coupe dans des endroits exigus.

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm.
Coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine.
Corps et guides lames ultra-résistants.
Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.
2 modèles / 2 couleurs pour s'adapter à toutes les gaines disponibles sur le marché.
Coupe rapidement : 1/2 tour suffit.
Cannelure : pas de 2,7 mm.

Points forts

Coupe les gaines sans "blesser" le tube dans la gaine, en toute sécurité pour l'utilisateur. Pas de risque de blessure car les lames sont au milieu de guides. Assurance de faire une coupe droite, nette et propre. Encombrement minimum permettant la coupe dans des endroits exigus.
Coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine. Corps et guide lames ultra-résistants. Lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables.
2 modèles / 2 couleurs pour s'adapter à toutes les gaines disponibles sur le marché.

Informations techniques


Attributs
Typecoupe gaine 45/4
83,68 HT
/ unité
100,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours