Entraînement linéaire Festo FENG-50-160-KF

Unité de guidage

Voir les informations techniques

Références

Festo :FENG-50-160-KF
Rubix :0326-9113255
Fabricant :34508
EAN :4052568009939
UNITE GUIDAGE FENG-50-160-KF

Résumé technique

Typeunité de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNITE GUIDAGE FENG-50-160-KF


Unité de guidage FENG-50-160-KF avec guidage à recirculation de billes, protégeant contre la rotation, assurant une haute précision de guidage. Taille=50, Course=160 mm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes, Conception=Guidage

Informations techniques


Attributs
Typeunité de guidage
Diamètre vérin50 mm
Course du cylindre160 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions50
1 351,46 € HT
/ unité
1 621,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours