Entraînement linéaire Festo DGST-20-200-Y12A

Mini diapositive DGST

Voir les informations techniques

Références

Festo :DGST-20-200-Y12A
Rubix :0326-2585206
Fabricant :8085190
EAN :4052568450786
MINI-CHARIOT DGST-20-200-Y12A

Résumé technique

Typemini-chariot dgst-20-200-y12a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MINI-CHARIOT DGST-20-200-Y12A


Le toboggan le plus compact du marché. Elle est équipée d'un amortisseur et de supports de capteurs intégrés, ainsi que d'un amortisseur de base intégré. Mieux encore : la glissière et l'étrier sont un seul et même composant, ce qui offre une grande rigidité à la torsion et une précision inégalée.

Informations techniques


Attributs
Typemini-chariot dgst-20-200-y12a
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
1 283,24 € HT
/ unité
1 539,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours