Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2260-264A1-GM X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2260-264A1-GM X2BL
Rubix :0033-0776348
Fabricant :8173326
EAN :7323226458565


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,26 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,26 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 33 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,0856 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | point symétrique |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s, h, o |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 137 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
510,78 € HT
/ unité
612,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h