Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1900-171A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-1900-171A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776393
Fabricant :8173219
EAN :7323226457889


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 17,1 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 17,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | js7 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue din6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,93 € HT
/ unité
471,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h