Foret hélicoïdal Sutton D1550560

Foret extra-court - R40 UNI D155

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1550560
Rubix :S748-0503169
EAN :9311963434421
FORET 5,6 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5,6 EXTRA COURT D155 STUB R40 UNI DIN1897 SPM TIALN


Utilisation : Universelle et pour les aciers jusqu’à 1500N/m² (45Hrc)
Foret HSS fritté. Revêtu : TiALN. Angle d'hélice à 40°. Angle de pointe à 130°. Affûtage : 4 facettes forme B.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,6 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh7
Angle d'hélice40 °
Matière à usineruniversalité des matériaux
Angle de pointe130 °
Diamètre queue6 mm
76,31 HT
/ unité
91,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours