Foret hélicoïdal Walter Titex A1244-5

Foret hélicoïdal HSS-E

Voir les informations techniques
Références
Walter Titex :A1244-5
Rubix :4145-0080388
Fabricant :5060391
EAN :4031132040981
FORET 5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5
Résumé technique
Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 5 COURT QC A1244 130DEG DIN338 VA HSSE UE5


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS-E A1244-5

Points forts

Foret résistant à l'échauffement avec géométrie spéciale pour matières difficiles ayant tendance au collage à froid : aciers inoxydables, réfractaires et résistants aux acides, alliages de titane et spéciaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5 mm
Longueur totale86 mm
Longueur de coupe44 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 HT
/ 5 unités
81,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours