Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2050-180A1-GM X2BM
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.1-2050-180A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776376
Fabricant :8173233
EAN :7323226458022


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,05 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,05 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 51 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd alticrn |
| Tolérance | h6 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,78 |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) - métrique : 3 |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,05 € HT
/ unité
496,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h