Références
Nexam :2AF4A027
Rubix :8770-0835599




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Détails articles : NEXAM-FORET KEVLAR CW D (1/ 4POUCE) FL
Perçage de kevlar et de matériaux composites en général.
L’affûtage "trois pointes" évitant tout délaminage et fibres non coupées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 6,35 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | standard |
| Angle d'hélice | 28 ° |
| Affûtage | 3 pointes |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière du corps | carbure |
| Matière à usiner | kevlar et matériaux composites |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,56 € HT
/ unité
81,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours