Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 861.1-0675-020A1-GPGC34

Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :861.1-0675-020A1-GPGC34
Rubix :0033-0759976
Fabricant :6151042
FORET CARB.MONO CORODRILL 861

Résumé technique

Diamètre de perçage6,75 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 861


Foret carbure monobloc CoroDrill® 861

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage6,75 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe21,1 mm
Type de tigecylindrique
Rapport Diamètre / longueur de percage3,12593
Affûtagestandard
Queuedin1835-a / din6535-ha
Arrosage interneoui
Matière à usineraciers, aciers inox, fontes, nickels
Angle de pointe150 °
Diamètre queue8 mm
297,85 HT
/ unité
357,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h