Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2
Rubix :0326-2562255
Fabricant :575598
EAN :4052568261351
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-AD-G38-F8

Résumé technique

Typeelectrodistributeur vuvs-l30-m52-ad-g38-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-M52-AD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-m52-ad-g38-f8
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
131,90 HT
/ unité
158,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours