Vérin compact SMC MGPL12-175Z

MGP-Z (ø12 à ø32), vérin de guidage compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :MGPL12-175Z
Rubix :0338-2597707
Fabricant :MGPL12-175Z
VERIN COMPACT GUIDE D12 C 175

Résumé technique

Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre175 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE D12 C 175


Vérin de guidage compactAlésages (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Courses jusqu'à 400 mmSurfaces de montage multiples.

Points forts

3 types de paliers peuvent être sélectionnés : palier lisse, douille à billes et douille à billes de haute précision.Compacité et légèretéTaille d'alésage : 12, 16, 20, 25, 32 (mm)Courses de 1 à 400mm (en fonction de la taille de l'alésage)4 types de montage sont possibles : montage par le haut, montage latéral, montage par le bas et montage latéral par rainure en T.Les auto-commutateurs peuvent être montés sur 2 surfaces.

Informations techniques


Attributs
Typevérin de guidage compact
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre175 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
422,69 € HT
/ unité
507,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours