Vérin compact SMC CDQ2B80TF-40DCZ
Vérin compact CQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CDQ2B80TF-40DCZ
Rubix :0338-2389955
Fabricant :00792148



Résumé technique
| Type | verin compact d80 c40 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
Documents
Détails articles : VERIN COMPACT D80 C40 DETECTION MAGNETIQUE
SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, ce qui permet de fixer des interrupteurs automatiques sur l’une des 4 surfaces, en fonction des conditions d’installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, empêchant la saillie des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | verin compact d80 c40 detection magnetique |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 40 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,89 € HT
/ unité
237,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours