Vérin compact SMC CQ2A20-35D

Cylindre compact

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQ2A20-35D
Rubix :0338-2387724
Fabricant :00157944
VERIN COMPACT D20 C35

Résumé technique

Typeverin compact d20 c35
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT D20 C35


SMC a redessiné le vérin compact CQ2 avec un nouveau corps, permettant de monter les interrupteurs automatiques sur n'importe laquelle des 4 surfaces, en fonction des conditions d'installation. Les rainures de montage des interrupteurs automatiques ont remplacé les rails de montage du CQ2, évitant la projection des interrupteurs automatiques et améliorant la facilité et la sécurité du travail.

Points forts

-Compact, double effet, double tige, grand alésage
Autocommutateur possible

Informations techniques


Attributs
Typeverin compact d20 c35
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre35 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
53,56 HT
/ unité
64,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours