Manomètre Baumer MEX5-F30.B24
MEX5 - Manomètre boîtier inox, Classe 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MEX5-F30.B24
Rubix :8618-2355662
Fabricant :10286434



Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 IX ARR EXCENTRE 0/16 BARS ETAL
Manomètre à boîtier Inox (AISI 304) et voyant en polycarbonate.
Points forts
Protection IP65
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/2 '' |
| Type | sec |
| Matière | boitier en inox (aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,66 € HT
/ unité
207,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours