Manomètre Bourdon MIT3-D22.B26
MIT3 - Manomètre, Classe 2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MIT3-D22.B26
Rubix :0372-2044891
Fabricant :10288216

Résumé technique
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre utilitaire avec fluide d'amortissement (type d) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/25 BARS
Manomètres robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, équipements agricoles, travaux publics et machines-outils. Peut être utilisé sur tous les systèmes de gaz et de liquides compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément de détection et de connexion. Manomètre , Boîtier Inox (AISI 304), Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5. Excellente résistance aux conditions ambiantes corrosives
Raccord bas G1/4, Etendue de mesure 0…10 bar
Points forts
Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Applications
Pour l'agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 25 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre utilitaire avec fluide d'amortissement (type d) |
| Matière | boîtier : acier inoxydable (1.4301 / aisi 304) ; parties en contact avec le fluide : laiton (tube de bourdon : alliage de cuivre) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € HT
/ unité
59,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h