Références
Aventics :R412007872
Rubix :J439-2342013
Fabricant :R412007872


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon ; raccord arrière avec affichage de la plage de mesure réglable |
Détails articles : MANOMETRE PG1-SAS-ADJ
Manomètre, Série PG1-SAS-ADJ
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon ; raccord arrière avec affichage de la plage de mesure réglable |
| Matière | boîtier : acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) ; filetage : laiton ; hublot : polystyrène ; joint : polytétrafluoroéthylène (ptfe) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,02 € HT
/ unité
60,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours