Meule d'ébarbage 3M AB00529

Roue

Voir les informations techniques

Références

3M :AB00529
Rubix :0069-0651585
Fabricant :7100030739
EAN :00048011158273
ROUE AB00529

Résumé technique

Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur6,35 mm
Diamètre intérieur12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE AB00529


La roue compressée Scotch-Brite EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur203,2 mm
Largeur6,35 mm
Diamètre intérieur12,7 mm
Vitesse maxi4000 rpm
Diamètre de l'arbre12,7 mm
Typeroue unitisée de débourrage et de finition
Epaisseur6,35 mm
Matériau abrasifcarbure de silicium
Grainfin
548,32 € HT
/ 8 unités
657,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours