Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 4025/8 AR 120 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 4025/8 AR 120 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 4025/8 AR 120 GR
Rubix :0060-0513814
Fabricant :41282112
EAN :4007220146095
MEULE TIGE PF ZY 40X25/8 AR 120 GR 41282112

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 40X25/8 AR 120 GR 41282112


A utiliser exclusivement pour l'usinage de face à 1 0004 000 t/min. Le porteoutils réutilisable est nécessaire au montage. Outils avec taraudage M8 pour créer des effets de surface (effet bouchonnage).
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue40 mm
Largeur25 mm
Diamètre tige8 mm
141,15 HT
/ 5 unités
169,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours