Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 0812/3 AR 220 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 0812/3 AR 220 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 0812/3 AR 220 GR
Rubix :0060-0513740
Fabricant :41204120
EAN :4007220144893
MEULE TIGE PF ZY 08X12/3 AR 220 GR 41204120

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 08X12/3 AR 220 GR 41204120


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Il convient particulièrement à l'usinage des arêtes des éléments de construction en acier, de l'acier spécial (INOX), du titane, des métaux légers et des métaux non ferreux. Il permet d'obtenir un meulage fin et d'aspect mat. Grâce à la stabilité du liant des grains, le meulage peut être agressif et permet d'obtenir une structure fine de la surface.

Applications

Ponçage de finition de matrices de presse et de forge. Ponçage de finition des cordons de soudure sur éléments de construction en acier spécial (INOX). Dégrossissage avant polissage des éléments dans la construction de motopropulseurs et de turbines.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain220
Diamètre de roue8 mm
Largeur12 mm
Diamètre tige3 mm
103,50 HT
/ 10 unités
124,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours