Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 2020/6 AR 120 GR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 2020/6 AR 120 GR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 2020/6 AR 120 GR
Rubix :0060-0513791
Fabricant :41243112
EAN :4007220145562
MEULE TIGE PF ZY 20X20/6 AR 120 GR 41243112

Résumé technique

Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 20X20/6 AR 120 GR 41243112


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.

Applications

Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Matièreoxyde d'aluminium
Grain120
Diamètre de roue20 mm
Largeur20 mm
Diamètre tige6 mm
130,90 HT
/ 10 unités
157,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours