Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR

Meules de finition sur tige Poliflex® PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PF ZY 1530/6 ANCN 80 GHR
Rubix :0060-0513785
Fabricant :41240508
EAN :4007220534069
MEULE TIGE PF ZY 15X30/6 ANCN 80 GHR 41240508

Résumé technique

Matièrecarbure solide
Grain80
Diamètre de roue15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE PF ZY 15X30/6 ANCN 80 GHR 41240508


Meule sur tige cylindrique avec liant.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les outils de ponçage PoliflexR permettent de réaliser un travail de qualité à la surface de la pièce. En fonction de l'utilisation, les meules de ponçage sur tige PoliflexR peuvent être profilées facilement.

Applications

Convient parfaitement au ponçage et à la préparation des travaux de polissage sur les aciers, l'inox, les alliages légers et métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Matièrecarbure solide
Grain80
Diamètre de roue15 mm
Largeur30 mm
Diamètre tige6 mm
126,40 HT
/ 10 unités
151,68 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours