Roue de polissage sur tige Pferd Tools PF WR 3045/8 CU 16 PU-STRUC
Meules à structurer sur tige Poliflex® PF WR 3045/8 CU 16 PU-STRUC
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :PF WR 3045/8 CU 16 PU-STRUC
Rubix :0060-0513729
Fabricant :41393700
EAN :4007220752081

Détails articles : MEULE TIGE PF WR 30X45/8 CU 16 PU-STRUC 41393700
Meule sur tige de forme cylindrique à bout arrondi pour la structuration des petites surfaces, zones de transition et rayons intérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Matière | carbure solide |
|---|---|
| Grain | 16 |
| Diamètre de roue | 30 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre tige | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,65 € HT
/ 5 unités
189,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
