Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936675880
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675880
Rubix :0059-0025858
EAN :3157625105744


Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 32 mm |
Détails articles : MEULE PLATE 01 300X32X76,2 38A 46 HVS (STK) UE 1
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 76,2 mm |
| Epaisseur | 32 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,36 € HT
/ 4 unités
1 640,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours