Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936675876
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675876
Rubix :0059-0025824
EAN :3157625105454

Résumé technique
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Détails articles : MEULE PLATE 01 300X25X127 38A 60 LVS (STK)
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 127 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 717,08 € HT
/ 6 unités
2 060,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours