Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936675711
Meule plate de rectification 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936675711
Rubix :0059-0025398
EAN :3157625100015
Détails articles : MEULE PLATE 01 100X6X20 38A 120 NVS (FAB-SD)
Wheels Tool Room - 38A
Points forts
Bon pouvoir de coupe permettant d'éviter les brûlures.
Applications
Pour les aciers sensibles à l'échauffement avec vitesses d'avance faibles à modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
| Epaisseur | 6 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 381,20 € HT
/ 40 unités
1 657,44 € TTC
- Epuisé
