Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Tyrolit 3474
Meule de touret
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :3474
Rubix :0063-0357290
EAN :9003170034746



Détails articles : MEULE PLATE 01 250X25X32 10A60M5AV217
Ébavurage, affûtage d’outils carbures et HSS.
Points forts
Grande stabilité, gerbable adapté au rayonnage.
Applications
Affûtage d'outils carbures. Rectification d'outils en aciers rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,53 € HT
/ unité
120,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours