Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 66253384441
Meule de touret BDX
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66253384441
Rubix :0059-0504077
EAN :5900442818346

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X32 39C1202K0VS (STK) UE 1
Meules pour tourets pour toutes les applications d'enlèvement de matière, d'ébavurage et d'affûtage.
Points forts
Grain oxyde d'aluminium blanc. Optimisation de la coupe et travail à basse température.
Applications
Meulage léger des aciers trempés et l’affûtage des outils en acier rapide et traités
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Epaisseur | 20 mm |
| Grain | 120 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,74 € HT
/ unité
64,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
