Mètre ruban Stanley XTHT0-33501, Longueur: 8 m | Largeur: 32 mm | Boîtier: ABS

Mesure blade

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :XTHT0-33501
Rubix :5511-5281400
EAN :3253560335014
MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 8X32MM FATMAX PRO

Résumé technique

Boîtierabs
Longueur8 m
Largeur32 mm

Documents

Détails articles : MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE AUTOLOCK 8X32MM FATMAX PRO


Le mètre enrouleur Stanley FATMAX® Blade Armor™ Magnétique Auto-Lock Pro combine un mécanisme de verrouillage automatique breveté et un revêtement haute résistance. Disponible en 5 et 8 m, son ruban robuste de 32 mm tient jusqu'à 3,5 m horizontalement sans casser.

Caractéristiques :
Le ruban large de 32 mm, jaune vif, offre une lisibilité immédiate grâce à ses marquages clairs et contrastés. Le mécanisme AutoLock breveté maintient automatiquement le ruban en position sans rétractation incontrôlée, tandis qu'un bouton-poussoir assure un relâchement volontaire et contrôlé. Le revêtement polyester haute résistance couvre la totalité de la lame ; le revêtement Blade Armor™ breveté protège plus spécifiquement les 80 premiers mm, zone la plus sollicitée. Les crochets sont interchangeables : un large crochet multiprise et un crochet magnétique sont fournis, avec un emplacement de rangement sécurisé pour éviter toute perte en cours de travail. Un œillet d'accroche permet d'y passer un petit cordage ou un câble pour les interventions en hauteur. Le boîtier bi-matière absorbe les chocs et assure une prise en main stable.

Spécifications :
- Longueur du ruban : 5 m (XTHT0-33671) ou 8 m (XTHT0-33501).
- Largeur du ruban : 32 mm.
- Portée sans décrochage : 3,3 m à 3,5 m.
- Revêtement Blade Armor™ : sur les 80 premiers mm.
- Revêtement polyester haute résistance : sur toute la longueur du ruban.
- Résistance à l'usure du revêtement polyester : ×10 par rapport aux rubans standard.
- Réduction du risque de rupture (Blade Armor™) : 90 %.
- Tolérance de mesure : ±0,5 mm à 1 m ; ±2,1 mm à 10 m.
- Systèmes de verrouillage : automatique (AutoLock breveté).
- Crochets fournis : crochet magnétique et large crochet multiprise (interchangeables, remplaçables).
- Boîtier : bi-matière.
- Œillet d'accroche : oui.

Normes :
Précision classe II ; MID 2014/32/EU : cette directive européenne sur les instruments de mesure impose une tolérance de ±2,1 mm à 10 m, garantissant une fiabilité de mesure adaptée à la grande majorité des usages professionnels.

Points forts

- Le mécanisme AutoLock breveté maintient le ruban en position sans intervention manuelle, libérant les deux mains pour positionner ou marquer.
- Le revêtement Blade Armor™ sur les 80 premiers mm réduit de 90 % le risque de rupture dans la zone la plus exposée aux pliures et aux chocs.
- La portée sans décrochage jusqu'à 3,5 m facilite les prises de mesure en solo sur de longues distances.
- L'œillet d'accroche élargit les conditions d'utilisation aux travaux en hauteur, sans matériel complémentaire.

Applications

Le FATMAX® Blade Armor™ Auto-Lock Pro convient aux prises de mesure répétées dans des environnements soumis à la poussière, aux vibrations et aux manipulations fréquentes. Sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, il facilite le tracé de cloisons, la pose de revêtements de sol et la vérification de cotes. En atelier de fabrication ou de maintenance industrielle, la portée autonome de 3,5 m et le verrouillage automatique permettent de travailler seul sur des pièces ou des structures de grande dimension.
Les secteurs de la menuiserie, de la métallerie et de l'agencement intérieur bénéficient de la lisibilité du ruban jaune 32 mm et de la robustesse du boîtier bi-matière face aux chutes et aux projections. L'œillet d'accroche étend son usage aux interventions en hauteur, notamment en façade ou en charpente.

Informations techniques


Attributs
Boîtierabs
Longueur8 m
Largeur32 mm
72,68 € HT
/ unité
87,22 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h