Mèche à bois Bosch 2608595521

Mèches hélicoïdales HSS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608595521
Rubix :0136-5274668
EAN :3165140395465
MECHE A BOIS SIX-PANS 5MM
Résumé technique
Longueur totale99 mm
Diamètre de perçage5 mm
Matière du corpshss
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MECHE A BOIS SIX-PANS 5MM


La mèche à bois HSS permet un perçage précis du bois tendre et du bois dur, et peut être utilisée pour les trous débouchants et les trous borgnes. Cette mèche extrêmement tranchante munie d’une pointe de centrage permet un positionnement exact du perçage. Les taillants à épaulement permettent de réaliser des perçages précis et sans éclats. La double spirale évite le coincement des matériaux et assure une évacuation rapide des copeaux. Convient pour le bois dur et le bois tendre, les panneaux mélaminés et MDF. Il est doté d’un système à tige cylindrique et est destiné à être utilisé avec des perceuses électriques et des supports de forage. Fabriquée en acier à coupe rapide (HSS), cette mèche à bois est rectifiée dans la masse. La queue six pans permet un changement rapide et sans outil.

Points forts

Mèche extrêmement coupante muni d’une pointe de centrage favorisant le positionnement exact du perçage. Taillants à épaulement de qualité supérieure permettant de réaliser des trous précis et sans éclats. Pour des résultats précis, la double spirale évite le bourrage et assure une évacuation rapide des copeaux.

Applications

Bois|Bois dur/Bois massifBois|Bois tendreBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/Latté

Informations techniques


Attributs
Longueur totale99 mm
Diamètre de perçage5 mm
Matière du corpshss
Diamètre queue5 mm
Type de queuehexagonal
Longueur de coupe52 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,70 HT
/ 5 unités
53,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours