Foret hélicoïdal Wera 05104622001
Mèches hélicoïdales à métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104622001
Rubix :4727-5542066
Fabricant :05104622001
EAN :4013288101433

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
Documents
Détails articles : 848 MECHES HELICODALES A METAL HSS, 10X54 MM
848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 10 x 54 mm
Points forts
Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 54 mm |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 10 / 38 |
| Affûtage | affûtage croisé |
| Queue | queue hexagonale 1/4 |
| Arrosage interne | non |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | métal |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,24 € HT
/ unité
45,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours