Références
Miller Tools :M6005-1570AW
Rubix :T781-0661205
Fabricant :30250933


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 15,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 83 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,52 € HT
/ unité
178,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours