Mèche à bois Bosch 2608585699

Mèches à simple spirale, queue six pans

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2608585699
Rubix :0136-5274742
EAN :3165140488693
MECHE SIMPL SPIRALE 12X100X160MM
Résumé technique
Longueur totale160 mm
Diamètre de perçage12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MECHE SIMPL SPIRALE 12X100X160MM


Utilisables sur toutes les perceuses à mandrin de perçage 13 mm. Pour les perçages traversants, les perçages pour chevilles en bois pour chevrons et les perçages pour broches métalliques. Affûtage de précision pour des perçages précis. Progression de perçage rapide grâce à une géométrie d’hélice optimisée. Grande résistance à la rupture, surface lisse.

Applications

Conviennent pour les bois tendres et durs, même les bois humides. Idéales pour les métiers du bâtiment tels que les charpentiers ou les couvreurs.

Informations techniques


Attributs
Longueur totale160 mm
Diamètre de perçage12 mm
Type de queuehexagonal
Longueur de coupe95 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 HT
/ unité
23,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours