Manomètre Aventics 1827231078
Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :1827231078
Rubix :J439-2336604
Fabricant :1827231078
EAN :3661475926508


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/6 BARS
Manomètre, Série PG1-SNL-ADJ
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | boîtier : acrylonitrile-butadiène-styrène ; filetage : laiton ; hublot : polystyrène |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € HT
/ unité
51,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours