Manomètre Distrilabo 2163RV13D
Manomètre 216 simple graduation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2163RV13D
Rubix :1979-2082816
EAN :3760160520981


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre mécanique à remplissage de glycérine (série 216, raccord radial) |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/6 BARS EV
Pour utilisation sur point de mesure avec charges dynaiques et vibrations
Pour fluides gazeux et liquides non agressifs, non visquex et non-cristallisants, n'attaquent ppas les alliages de cuivre
Points forts
Manomètre à bain de glycérine. Boîtier en inox. Raccord radial (prise verticale) en laiton. Graduation en bar. Classe de précision : 1,6 %.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre mécanique à remplissage de glycérine (série 216, raccord radial) |
| Matière | boîtier en acier inoxydable 304 ; tube de bourdon, mécanisme et raccord en laiton ; fenêtre en plexiglas ; remplissage à la glycérine |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,15 € HT
/ unité
25,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours