Marteau SAM 320-50D, Type: Masse et Massette | Longueur: 335 mm | Poids: 1280 g
Massette Manche Frene Verni
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :320-50D
Rubix :0149-5018516
EAN :3272670236981



Documents
Détails articles : MASSETTE 320-50 D UC 2
Spécialement recommandé pour les montages délicats.
Tête en acier finition chromée.
Manche en frêne verni.
Emmanchement coin métal pour éviter toute éjéction.
La dentelure dans la tête empêche le desserrage des faces pendant l'utilisation.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Livrées avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Tête en acier finition chromée.
Manche en frêne verni.
Emmanchement coin métal pour éviter toute éjéction.
La dentelure dans la tête empêche le desserrage des faces pendant l'utilisation.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Livrées avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 50 mm |
| Longueur | 335 mm |
| Poids | 1280 g |
| Diamètre | 50 mm |
| Manche | frêne verni |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,07 € HT
/ unité
114,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
