Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 60099.70
MARTOR Lames de rechange LAME TRAPÉZOÏDALE 60099 affûtage large | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :60099.70
Rubix :4584-5307151
Fabricant :60099.70
EAN :4002632801099
Documents
Détails articles : LAME TRAPEZOIDALE 60099 PAR BOITE DE 10
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 55,5 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. L'affûtage large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent la sécurité.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 60099.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 60099.70.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Caractéristique de sécurité:
pointe arrondie
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède deux côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie prolongée. La lame mesure 55,5 mm de long, 19 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur. L'affûtage large facilite la coupe, les pointes arrondies augmentent la sécurité.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 60099.70.
La LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 est disponible par lots de 10 pcs dans un distributeur de lames sous la référence 60099.70.
- Affûtage:
affûtage large
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Caractéristique de sécurité:
pointe arrondie
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 2 côtés
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,62 € HT
/ boite
12,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



