Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 14.50

MARTOR Lames de rechange LAME SCALPEL 14 Affûtage spécial | 10 pc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :14.50
Rubix :4584-5294409
LAME SCALPEL N.14

Documents

Détails articles : LAME SCALPEL N.14


La LAME SCALPEL N° 14 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 48,8 mm de long, 7,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

La LAME SCALPEL N° 14 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 14.50.
    Affûtage:
    Affûtage spécial
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Applications

La LAME SCALPEL N° 14 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 48,8 mm de long, 7,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.

La LAME SCALPEL N° 14 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 14.50.
    Affûtage:
    Affûtage spécial
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
14,66 € HT
/ étui
17,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours