Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 83715.35

MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 83715 Affûtage standard | 500 pc

Voir les informations techniques

Références

Martor :83715.35
Rubix :4584-5294717
LAME INDUSTRIELLE N.83715 UE - BOITE DE 500

Détails articles : LAME INDUSTRIELLE N.83715 UE - BOITE DE 500


La LAME INDUSTRIELLE N° 83715 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable, avec revêtement TiN. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.

La LAME INDUSTRIELLE N° 83715 est disponible en lots de 500 pcs sous la référence 83715.35.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 4 côtés
    Matériau de base:
    Acier inoxydable

Points forts

Couteau de sécurité robuste avec rétraction de lame semi-automatique. Pour toutes les opérations de coupe courantes.

Applications

La LAME INDUSTRIELLE N° 83715 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable, avec revêtement TiN. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.

La LAME INDUSTRIELLE N° 83715 est disponible en lots de 500 pcs sous la référence 83715.35.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 1 face
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 4 côtés
    Matériau de base:
    Acier inoxydable

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
7 245,00 € HT
/ 500 unités
8 694,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours