Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 37020.39
MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 37020 Affûtage standard | 250 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :37020.39
Rubix :4584-5396938
Fabricant :37020.39
EAN :4002632918902
Détails articles : LAME INDUSTRIELLE N 37020
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 37020.39.
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 37020.39.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,20 mm d'épaisseur.
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 37020.39.
La LAME INDUSTRIELLE N° 37020 est disponible en lots de 250 pcs sous la référence 37020.39.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,66 € HT
/ boite
55,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours


