Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 4243330050
MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 192 Affûtage standard | 10 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :4243330050
Rubix :4584-5294433
EAN :4002632920141





Résumé technique
| Type | 9782750185 clip de remplacement martego et merakrostfrei par 10 pièces |
|---|
Documents
Détails articles : LAME INDUSTRIELLE N.192
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement longue. La lame mesure 26 mm de long, 18,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 est disponible dans un distributeur de sécurité de 10 pcs sous la référence 192.66.
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 est disponible dans un distributeur de sécurité de 10 pcs sous la référence 192.66.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Clip de remplacement MARTego et Merakrostfrei par 10 pièces Martor
Applications
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement longue. La lame mesure 26 mm de long, 18,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 est disponible dans un distributeur de sécurité de 10 pcs sous la référence 192.66.
La LAME INDUSTRIELLE N° 192 est disponible dans un distributeur de sécurité de 10 pcs sous la référence 192.66.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 1 face
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Type | 9782750185 clip de remplacement martego et merakrostfrei par 10 pièces |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,30 € HT
/ étui
19,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours